曜日別特売

Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット

Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属Simplice 3プレート野菜調理器ザル・ボウルセット - パール金属

水切りまでできる野菜調理器セット。
野菜の下ごしらえから保存まで1役でできる。
水気を切りながら冷蔵庫で保存。
ボールとしてそのまま食卓に。
パーツ全てコンパクトに収納できる。
7WAY。おろし・スライス・太千切り・薬味おろし・ザル・ボール・保存。
おろし、スライス、太千切りできる3種プレート。
幅広のプレートで大きめの野菜でもラクラク調理できる。

材質ザル・ボウル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) プレート・プレートベース・ふた・ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 安全ホルダー/ホルダーガイド;ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 野菜押さえ:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼質量(g)530容量(L)1.8収納時寸法(mm)180×180×110内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308781C-1094
3,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする