パール金属
さっと湯切りができるシリコーン縁巻ガラス蓋
シリコーン縁巻ガラス蓋。
淵部には傷がつきにくいシリコーンゴム使用。
さっと湯切りができる。2種類の湯切り口付。
材質
強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200℃)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308729
HC-812
399
210×60
20
¥
1,800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308738
HC-813
488
230×65
22
¥
1,900
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308747
HC-814
567
250×65
24
¥
2,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308756
HC-815
643
270×70
26
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63308765
HC-816
732
290×75
28
¥
2,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください