ブラン ベルト付 大型ふとん袋

ブラン ベルト付 大型ふとん袋 ワイズ

防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なりますが、効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。)
素材には、軽量で通気性のよい不織布を使用しています。前面が透明窓になっていますので、中の収納物がひと目で分かります。

材質[本体]ポリプロピレン不織布、[窓]EVA樹脂、[ファスナー]ポリエステル、[バイアステープ・ベルト]ポリプロピレン 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(使用時)100×65×60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63315519 SC-111
オープン
1,398
1,538 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする