液晶モニタ 23.8 インチ フルHD(1920x1080)/180Hz/Fast IPS/3年保証 TUF Gaming VG249Q3R
・180Hzリフレッシュレートを備えた23.8型フルHD (1920 x 1080)Fast IPSゲーミングモニター
・二つのHDMI 2.0ポート、DisplayPort 1.2を備えており、様々な機器を接続することができます。
・ASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB ) テクノロジーが動きの速い動体の描画をより鮮明に表現することができます。
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●色空間 (sRGB) 100%、フリッカーフリー 搭載
付属品DisplayPort ケーブル、Power adapter、電源コード、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)約3.7
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 18以下、スタンバイ時 0.5以下
機能Trace Free テクノロジー :搭載、Game Visual機能 :搭載、色温度選択:搭載(4 modes)、GamePlus機能 :搭載、HDCP :搭載, 2.2、Extreme Low Motion Blur :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :搭載
コントラスト比1000:1(Typ)
液晶パネル23.8
画素ピッチ0.2745mm
最大解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度(グレー→グレー) 1ms (GTG)
スピーカー2W×2
高さ調節非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
最大輝度(cd/m2)250
走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 250~250 KHz(H) / 48~180 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~180 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.2 x 1、HDMI(v2.0) x 2、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)54.0×40.7×21.3
パネル種類Fast IPS
表面仕様ノングレア
最大表示色約1670万色
対応VESA規格75×75mm
角度調節チルト :対応 (+22° ~ -5°)
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。