ASUS(エイスース)
・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)量子ドット有機ELパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)応答時間でスムーズなレンダリング
・1000nitsのピーク輝度とVESA DisplayHDR True Black 400で優れた色コントラストを実現
・True 10-bit カラー深度と量子ドットテクノロジーにより、100% sRGB、99% DCI-P3、およびBT. 2020色域を提供
・世界トップクラスのΔE < 1の色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジーで、色精度の最適化とカラープロファイルの書き戻しを実現
・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート
・デイジーチェーン対応のデュアルThunderbolt 4(最大96W電力供給)、HDMI2.1、および内蔵USBハブを含む豊富な接続性
・上下、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現
・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 400 Trueblack/HLG/Dolby version、フリッカーフリー 搭載
付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書
質量(kg)9
電源(V)AC100~240
消費電力(W)使用時 32以下、スタンバイ時 0.5以下
機能ProArt Preset、カラー温度 : 5 modes、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード
コントラスト比1500000:1
液晶パネル31.5型ワイド
画素ピッチ0.182m
最大解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
視野角水平178°/垂直178°
応答速度0.1ms (GTG)
スピーカー3W×2
高さ調節0~130mm
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトQD-OLED
最大輝度(cd/m2)(HDR, Peak) : 1000、(Typ.) : 250
走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.1) x 1、、USB HUB 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A、 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB-C Power Delivery : 96W、、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 なし
本体寸法(cm)71.73×60.25×22.80
パネル種類QD-OLED
表面仕様アンチリフレクション
最大表示色約1億7370万
対応VESA規格100×100mm
角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) -、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。