DC電子負荷

DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON DC電子負荷 OWON

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63313130 OEL1515 150 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 150V / 15A 2.8インチ
21,000
20,980
23,078 (税込)
33日以内出荷
63313139 OEL1520 300 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 150V / 20A 2.8インチ
25,000
24,980
27,478 (税込)
33日以内出荷
63313148 OEL1530 300 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 150V / 30A 2.8インチ
27,000
26,980
29,678 (税込)
33日以内出荷
63313157 OEL3015 150 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 300V / 15A 2.8インチ
25,000
24,980
27,478 (税込)
33日以内出荷
63313166 OEL3020 300 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 300V / 20A 2.8インチ
30,000
29,980
32,978 (税込)
33日以内出荷
63313175 OEL3030 300 【リードバック】1mV / 0.1mA、【設定】1mV / 1mA 300V / 30A 2.8インチ
33,000
32,980
36,278 (税込)
6日以内出荷
63313191 OEL8511 200 1mV / 1mA 0-150V / 20A 3.9インチ
34,000
33,980
37,378 (税込)
33日以内出荷
63313200 OEL8511B 200 1mV / 1mA 0-300V / 20A 3.9インチ
50,000
49,980
54,978 (税込)
33日以内出荷
63313209 OEL8511C 200 1mV / 1mA 0-600V / 20A 3.9インチ
59,000
58,980
64,878 (税込)
33日以内出荷
63313218 OEL8512 400 1mV / 1mA 0-150V / 40A 3.9インチ
60,000
59,980
65,978 (税込)
33日以内出荷
63313227 OEL8512B 400 1mV / 1mA 0-300V / 40A 3.9インチ
67,000
66,980
73,678 (税込)
33日以内出荷
63313236 OEL8512C 400 1mV / 1mA 0-600V / 40A 3.9インチ
82,000
81,980
90,178 (税込)
33日以内出荷
63313245 OEL8513 500 1mV / 1mA 0-150V / 40A 3.9インチ
67,000
66,980
73,678 (税込)
33日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする