蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ

蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽ ふあんぽ グローバル・ジャパン

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ。
コードレスなので、どこでも持ち運びが可能、繰り返し使用できます。
両手が入れられるふわふわのカバー付き。

仕様蓄熱時間:約15分 付属品本体、カバー、専用電源コード、取扱説明書、保証書 本体質量(kg)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×60×180 保温時間(h)最大約19 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
J94-26 63504869
J94-26 63504869
63504869 J94-26 ベージュ
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
J94-28 63504878
J94-28 63504878
63504878 J94-28 ピスタチオ
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする