曜日別特売

関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット

関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット - PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 1kgセット - PROST's

1.全艶消しタイプの原液です。
2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。
3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。

用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットオリーブグリーン内容関西ペイント PG80 つや消し マットオリーブグリーン 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しオリーブグリーン 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しオリーブグリーン塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1セット(1kg)
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63505910mat-g-1-set
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする