曜日別特売
モノタロウ

WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウWBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 - モノタロウ

●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。
●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。
●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。
●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴)
※製品に三脚は付属していません。
●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。

用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。
※風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64165870MRO-786
3,698
4,068(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64165870MRO-78607409206MT-877MRO-786 黒球付小型熱中症計 マザーツール 07409206黒球付小型熱中症計マザーツール1個
5,298
税込5,828
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする