両頭グラインダー

両頭グラインダー ミニター

卓上研磨機。
回転数の調整が可能で、目的に合わせて快適で安全な作業が行えます。
キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。

付属品右タケノコ軸付きフランジ(WM-101) モーター整流子モーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×130×132 最大消費電力(W)125 回転数0~7000r.p.m シャフト長さ(mm)190 適合工具~Φ100mm RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63932377 WM-30
87,000
86,980
95,678 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする