曜日別特売

Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット

Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属Simplice チョッパー&おろし・スライサー・千切りセット - パール金属

みじん切り・おろし・スライス・千切り対応できる便利なセット。
材料の下ごしらえが簡単に。
チョッパーは引く回数で粗さ調整可。
安全ホルダー付。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル・安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、プレート・プレートベース:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、カッター:ステンレス鋼寸法(mm)チョッパー使用時:外径125×高さ95、プレートベースセット時:幅140×奥行175×高さ85(安全ホルダー含まず)、安全ホルダー:幅85×奥行75×高さ40質量(g)362内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63927730C-1065
2,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする