ティルト&リクライニング車椅子 オアシス・ポジティブシリーズ OS-12TRSPシリーズ

ティルト&リクライニング車椅子 オアシス・ポジティブシリーズ OS-12TRSPシリーズ 松永製作所 (車椅子)

「円背」で姿勢が保持できない方への対応が可能です。

材質アルミニウム 寸法(mm)530×905×1065、座シート:380・400・420×350 質量(kg)22.7 径(Φ)キャスタ:6インチ、主輪:12インチ 角度(°)ティルト:0~25、前折れ:0~50(4段階)、リクライニング:90~115 耐荷重(kg)75 機能背もたれ前折れ機能、スイングアウト&エレベーティング機構 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63933278 OS-12TRSP S&E N2 7-5483-01 シート:ニット
280,640
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933287 OS-12TRSP S&E B61 7-5483-02 シート:ビニール
283,940
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63933296 OS-12TRSP S&E V1 7-5483-03 シート:赤/ポリエステル
254,760
 
非課税商品
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする