AR-101 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ

AR-101 アルミ製スタンダード車いす ARシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子
シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し
制菌加工(赤ラベル)制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です
※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。

仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背固定式長さ(mm)フット:360~全長(mm)1015質量(kg)14.4高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:420、後座:400全幅(mm)645全高(mm)890シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400アズワン品番64-8891-03前座高(mm)430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63935606AR-101 HB-AB
103,840
99,980
非課税商品
99,980(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする