グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ

グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)グレイスコア 自走式 GRC-11Bシリーズ - 松永製作所 (車椅子)

ネクストコアシリーズのハイグレードモデルが登場!!
長時間のご利用も快適な新バックサポートシステム!背中をしっかり支える事で、臀部の圧の軽減につながります。
その場でシート奥行を簡単調整!小柄な方でも骨盤をまっすぐ奥まで入れて座りやすい車椅子です。
フットサポート直下構造なので、椅子のように足を引いて座りやすいです。
空気管理不要でクッション性に優れたハイブリッドタイヤを採用。
シートには毛羽立ちにくい加工のオリジナルメッシュシート、クッションにはスポンジ素材を使用し、通気性抜群です。

仕様背折れ式長さ(mm)フット:290~350ブレーキ(駐車用)タックル、(制動用)ドラム全長(mm)950質量(kg)13.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:560、後座:415奥行(mm)シート:380 ※380と340に設定可能です。全幅(mm)565全高(mm)930寸法(inch)【キャスタ×大車輪】5×22前座高(mm)430折りたたみ時幅(mm)320内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
シート幅(mm)
色(シート)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63936735GRC-11B400M-13シート幅400 ブラック400ブラック65-0554-55
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936751GRC-11B400M-12シート幅400 ネイビー400ネイビー65-0554-56
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936760GRC-11B400M-14シート幅400 ワインレッド400ワインレッド65-0554-57
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936769GRC-11B420M-13シート幅420 ブラック420ブラック65-0554-58
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936778GRC-11B420M-12シート幅420 ネイビー420ネイビー65-0554-59
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63936787GRC-11B420M-14シート幅420 ワインレッド420ワインレッド65-0554-60
151,250
149,800
非課税商品
149,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする