松永製作所 (車椅子)
ネクストコア・くるり アルミ製介助式・低床用 NEXT-80B Fシリーズ
その場で”くるり”と回転できる6輪タイプ、圧倒的な回転性能です。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)
580×860×945
質量(kg)
17.2
径(Φ)
キャスタ:4インチ、主輪:12インチ
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/400、後/375
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×360
折りたたみ時幅(mm)
340
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63932657
NEXT-80BF-1
オレンジ
7-2184-01
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932666
NEXT-80BF-2
ブルー
7-2184-02
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932675
NEXT-80BF-3
グリーン
7-2184-03
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63932691
NEXT-80BF-4
グレー
7-2184-04
¥
198,440
¥
179,800
非課税商品
¥
179,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000