シャワーキャリー トイレットタイプ

シャワーキャリー トイレットタイプ 矢崎化工

排便ポットが付いたトイレットタイプのシャワーキャリーです。
排便ポットをはずせばトイレの便器にもセットできます。
小回りのきく4輪自由車です。

材質フレーム/アルミ・ステンレス、座面/ウレタンフォーム、キャスター/プラスチック(前輪Φ100、後輪Φ200) 質量(kg)10.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×840×890~950(座面高460~520) 最小回転半径(mm)530 アズワン品番65-8107-62 最大使用者体重(kg)100 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63938291 CAK-460
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする