海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用

海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用 - BELKIN(ベルキン)

3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。
PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。
また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。
Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、
タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。
USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器
合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電
USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電
高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジー
ほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポート
Belkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)
コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計
折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)
再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63938485WCH016FQWH-V2
1,509
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする