曜日別特売

カトラリー(スプーン・ハシ)

カトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービンカトラリー(スプーン・ハシ) - 象印マホービン

食べやすい工夫を施したスプーン・ハシ
すくいやすく食べやすい先端形状のスプーン。
先端に滑り止め加工を施したつかみやすいハシ。
スープジャーに適した長さ
使いやすい長さのスプーンとハシだから、しっかり奥まで届く!
使い心地のいいカトラリーケース
置いた時に安定する形状&シリコーンゴム製のハシ留めつきだから、置いた時や持ち運びに音がしにくい。
食器洗い乾燥機対応
すべてのパーツ(スプーン・ハシ・カトラリーケース)が食洗機OK!
別売スープジャーポーチのカトラリーポケットにもすっきり収納

長さ(cm)スプーン:約18.5、ハシ:約19.5本体質量(g)約84外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カトラリーケース:約20.5×3×4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64100255FC-AA01ベージュ(CM)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
64100271FC-AA01クラウドグレー(HM)
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする