SK(新潟精機)
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。
取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに
付属品
六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ
適合機種
MMS-1498
材質
本体/アルミ
本体質量(g)
1500.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×95×55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64099345
MMS-95B
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください