曜日別特売

3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01

3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01 - スリーアールソリューション3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01 - スリーアールソリューション3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01 - スリーアールソリューション3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01 - スリーアールソリューション3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE01 - スリーアールソリューション

Φ6mm、有効長1m/2m/3mの 計測機能付き工業用内視鏡です。
3Rの工業用内視鏡では初の計測機能を備え、画像の3D化によるZ軸計測を実現。
精密且つ高度な検査に適した性能で、生産性を大幅に向上します。

仕様
●静止画保存画素数/形式:1,280×720/jpg 、bmp●先端可動方向:360°●先端可動方式:電動ジョイスティック ホールド機能あり●動画保存画素数(フレームレート)/形式:1,280×720(30fps)/asf、 avi●保存媒体:内蔵SSD128GB
材質
先端カメラ部:チタン合金・ケーブル:高耐摩耗性タングステンワイヤー
寸法(mm)
(約)292×225×70
質量(g)
3.2(カメラケーブル、コントローラー含まず) ※実測値
電源
リチウムポリマーバッテリー:DC11.1V/7000mAh・ACアダプタ:DC12.6V/3A
角度(°)
先端可動:>160
光源
高輝度ホワイトLED×4 40,000lux
インターフェース
HDMI、USB3.0×2
解像度
モニタ表示:1024×768(25fps)
ホワイトバランス
オート
有効長(m)
カメラ:1
先端外径(Φmm)
6
イメージセンサー
100万画素CMOS
モニターサイズ
表示サイズ:10.5型LCD
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76089155GAZE01-6010
オープン
¥5,698,000
¥6,267,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする