3D計測機能付き工業用内視鏡 GAZE02
航空機ガスタービンやロケット、自動車エンジンなど、 わずかな損傷が重大な事象につながる対象物の点検において、非破壊検査は欠かせません。
本製品は、二眼カメラによって、キズの深さや形状を立体的に確認できる3D計測機能に加え、微細なキズを鮮明に映す約10.1型の大型モニターを搭載し、確実な点検をサポート。その他にもジョイスティックやタッチパネルによる直感的な操作性など、実務に必要な高性能を備えながら価格面の負担を軽減。
コストを抑え、導入しやすさを実現しました。
- セット内容
- 3D 工業用内視鏡 本体
専用ACアダプタ
HDMIケーブル
ストラップ
マウス
SDカード
専用ケース
取扱説明書
- 仕様
- カメラ可動範囲(約):180° ※2
- 寸法(mm)
- (約)300×220×59
- 質量(g)
- 2.2 ※1
- ケーブル長(m)
- カメラ有効:2.0
- 入力電圧(V)
- 12
- 光源
- 光ファイバー
- 記録媒体
- microSDカード(最大512GB)
- バッテリー
- 7.4V 7000mAh
- 解像度
- モニタ:1920×1080
- 使用環境温度(℃)
- -15~50(本体)/-25~80(モニタ)
- 視野角
- (約)100°
- 防塵防水性能
- IP68相当
- 充電時間(時間)
- (約)5
- 入力電流(A)
- 1
- 撮像素子
- 1/9 CMOS
- 画素数
- カメラ:92万画素
- 使用時間(時間)
- (約)2
- 先端外径(Φmm)
- 6
- 静止画サイズ
- 720×480/768×576/1280×720/1920×1080
- 動画サイズ
- 1280×720
- 調光方式
- OFF~5段階
- 焦点距離
- 約10~80mm
- モニターサイズ
- 10.1インチ
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ




























