可動式 高所点検カメラ
見たいところを正確にとらえる横360°×縦180°の可動式カメラと、最大3mの伸縮ロッドで、高所や奥まった場所も正確に確認。
7インチの大画面モニタと200万画素の高精細映像で細部までとらえ、暗所撮影にも対応します。
静止画・動画の保存も可能、軽量設計で持ち運びもかんたん。
足場設置に時間とコストがかかっていた高所点検の課題を解決します。
- 仕様
- 有効長(cm):(約)300
- セット内容
- 製品本体1・モニタ・18650充電電池×2・充電器・microUSBケーブル・ACアダプタ・microSDカード(32GB)・カードリーダー・HDMIケーブル・クリーニングクロス・ケースキー×2
- 質量(g)
- (約)2.3
- 入力電圧(V)
- 5
- 光源
- 赤外線LED×8灯
- 記録媒体
- microSDカード(TFカード)
- 解像度
- モニタ:1024×600
- 使用環境温度(℃)
- -20~60
- 視野角
- (約)80°
- 防塵防水性能
- IP54相当(カメラ部のみ)
- ロッド径(Φmm)
- 31
- 充電時間(時間)
- (約)4
- 動作時間
- 約2時間30分
- 入力電流(A)
- 1
- 撮像素子
- 1/2.9 CCD
- バッテリー容量(mAh)
- 2200×2
- 画素数
- カメラ:200万画素
- 先端外径(Φmm)
- 40
- 静止画サイズ
- 2032×1536
- 動画サイズ
- 1920×1080
- 焦点距離
- 約500~3000mm
- モニターサイズ
- 7インチ
- 内容量
- 1個
内視鏡 の新着商品
カテゴリ




























