曜日別特売

セーフティーナイフロックケース

セーフティーナイフロックケース - パール金属セーフティーナイフロックケース - パール金属セーフティーナイフロックケース - パール金属

包丁の取り扱い・保管がより便利に、安全に。
サヤは簡単に水洗いができて衛生的に保てます。
水抜き穴は表と裏が異なる位置にあるので、きれいに洗浄できます。
携帯に便利!卓上・お料理教室・行楽レジャーに安心して持ち運びができます。
ロックベルト(ストッパー)が付いているので、包丁をしっかり固定できます。
キッチンの引き出しなど、使いやすいところに手軽に保管、収納できます。
適用包丁:牛刀型(洋包丁)・三徳包丁(万能包丁)・薄刃型(菜切包丁)。

材質サヤ:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、ロックベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120℃)ブラック質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099650CC-1508
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする