曜日別特売

海外用マルチ変換プラグPD20W付白

海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD20W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

海外でもスマートフォン、タブレットなどを簡単充電!
PD20W対応、自動判別機能付で効率的に急速充電します。
これ一台でタイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応!
電圧も240V-10A(2個口合計)まで対応。世界主要な国々で使用する事が出来ます。

材質PCホワイト出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 3A 合計20W本体質量(g)93口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート Type-C×1ポートプラグ形状A/C/O/BF/SE対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×32内容量1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。
※?
※本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※電圧の変換はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101436HPM83AC20WH
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする