デジタル温度計(CHECK TEMP1)
IP65の防水機能
センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応
NTCサーミスタセンサーを採用。短時間で精度の高い測定値を得られます。
センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能
1mケーブルのセンサーで用途はさまざま
ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック
本体を立てかけるスタンドが付属
セット内容本体、本体スタンド、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
電源単四アルカリ電池 3個
測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±0.2(-30.0~120.0、±0.3(それ以外)
電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能
温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ97.3mm×直径3.5mm/NTCサーミスタセンサー)
使用環境-30~50℃(相対湿度95%以下)
ケーブルシリコン製(1m)
検出単位0.1℃
防水IP65
内容量1台