SEIWA(セイワ)
キルティングハンドルカバークロミ
クロミの大人可愛いハンドルカバーです。TPEチューブ仕様で嫌なニオイがしません。表面はPU生地を使用しているので、触り心地がよく汚れにくい仕様です。
用途
車のハンドルカバー
幅(mm)
370
サイズ
S
高さ(mm)
370
奥行(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64154810
KT568
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください