ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード

ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善) ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善)

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様
薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります

用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム 質量(kg)2.6 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)1200 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2 内容量1台
注意
※人感、温度センサー運転中はオートオフ機能は働きません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64175880 DSF-VW121(W)
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする