曜日別特売

こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W 取換用

こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 300W 取換用 - YAMAZEN(山善)

こたつ用取替えヒーター
取付枠サイズ:29cm角 専用
ドライバー1本で取り換え簡単
コントローラー:中間入切スイッチ
温度制御:サーモスタット

用途取換用ヒーターとして。こたつヒーターユニット 取り替え用ヒーター ユニットヒーター 交換用 火燵 こたつ コタツ 炬燵付属品ヒーター取付用化粧ビス4本質量(kg)1消費電力(W)300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3ヒーターU字型石英管ヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.8×6.5消費電力量(Wh)(強)約112、(弱)約481時間あたりの電気代目安(円)(強)約3.5円、(弱)約1.5円内容量1個
取扱説明書:(4.66MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64177149NYH-300S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする