曜日別特売

自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ

自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック

包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム
作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。
梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。
燃焼しても有害物質は発生しません。
人体に有害な材料は使用していません。

用途自動車部品、機械部品の突起部保護、ガラス製品などの割れ物の梱包、輸送に仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1200厚さ(mm)2タイプ高緩衝タイプ長さ(m)100厚さ(μm)PEフィルム:15機能緩衝機能内容量1巻
注意
※火気を近づけないでください。火災の原因になります。
※乳幼児が口に入れると窒息の可能性があります。乳幼児の手の届かないところに保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168295INT-PE212
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする