曜日別特売

自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ

自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック自己粘着包装材「イノタック」 高緩衝タイプ - イノアック

包装の省力化・コスト削減を実現するニューパッケージングシステム
作業性に優れた自己粘着包装材で、粘着面を合わせるだけで簡単に貼れ、のり・ひも不要です。
梱包、包装、結束など様々な用途で使え、輸送中の「損傷」の発生を抑え商品を保護します。
燃焼しても有害物質は発生しません。
人体に有害な材料は使用していません。

用途自動車部品、機械部品の突起部保護、自転車の部分保護、部品、資材の梱包、輸送などにタイプ高緩衝タイプ機能緩衝機能仕様レイヨン繊維不織布(g/m2):200幅(mm)1000長さ(m)100紙厚(g/m2)エンボスクラフト紙:50、クラフト紙:50内容量1巻
注意
※火気を近づけないでください。火災の原因になります。
※乳幼児が口に入れると窒息の可能性があります。乳幼児の手の届かないところに保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64168320NVL-EB501000100
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする