Go Color 7 (Gen II) [ Black ]
OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇
セット内容本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書
色Black
質量(g)190
規格WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz
バッテリーポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on)
充電時間約2-3時間
解像度メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.6×13.7×0.64
使用CPUQualcomm Octa-core
外部メモリーMicroSD対応
内蔵RAM4GB LPDDR4X
バッテリー容量(mAh)2,300
画面サイズメインディスプレイ:7インチ
OSAndroid 13
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証UKCA
タッチパネル方式静電容量方式タッチ
Bluetooth〇/Bluetooth 5.1
パネル種類メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーン
ROM64GB UFS2.2
USBType-C:〇
内容量1個