デジタル直流電圧計 小型

デジタル直流電圧計 小型 - はくでんデジタル直流電圧計 小型 - はくでんデジタル直流電圧計 小型 - はくでんデジタル直流電圧計 小型 - はくでんデジタル直流電圧計 小型 - はくでん

小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。
赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。
背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。
取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。

質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64198919HD-3DCV100Rレッド
600
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198928HD-3DCV100Bブルー
600
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198937HD-3DCV100Gグリーン
600
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198946HD-3DCV100Yイエロー
600
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
64198955HD-3DCV100Wホワイト
600
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする