曜日別特売

難燃軽防寒パンツ

難燃軽防寒パンツ - HONO難燃軽防寒パンツ - HONO難燃軽防寒パンツ - HONO難燃軽防寒パンツ - HONO難燃軽防寒パンツ - HONO難燃軽防寒パンツ - HONO

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ネイビー混率(%)表地:綿100、中綿・裏地:ポリエステル100(膝上アルミプリント)股下(cm)76内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641995764144M72-8076
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
641995854144L80-8876
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
641996014144LL88-9876
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
6419961041443L96-10676
11,500
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
6419961941444L104-11476
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
6419962841445L114-12476
11,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
6419963741446L124-13476
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
6419964641448L134-14476
11,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする