ジーベック
1525 バイオエコTCストレッチレディースカーゴ
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
74
伸長率(%)
0.138
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
関連資料:
(8.46MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
全14種類を絞り込む
色
キャメル
ミストグリーン
ウエスト(cm)
選択してください
67
70
73
76
80
84
88
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201491
1525
ミストグリーン
7
67
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201500
1525
ミストグリーン
9
70
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201509
1525
ミストグリーン
11
73
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201518
1525
ミストグリーン
13
76
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201527
1525
ミストグリーン
15
80
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201536
1525
ミストグリーン
17
84
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201545
1525
ミストグリーン
19
88
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201561
1525
キャメル
7
67
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201570
1525
キャメル
9
70
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201579
1525
キャメル
11
73
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201588
1525
キャメル
13
76
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201597
1525
キャメル
15
80
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201606
1525
キャメル
17
84
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201615
1525
キャメル
19
88
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください