大阪ジャッキ製作所
カウンターバランスバルブ
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)
72
圧力調整範囲(MPa)
2~10
クラッキング圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
注意
※定格流量、最大流量の()内数字は自由流れ(B→A)を示します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217871
OBV-12
12
80(90)
40(60)
¥
79,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217855
OBV-9
9
40(60)
20(40)
¥
65,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。