ケーブルジャッキ
形式が2種類ありますのでΦ1100~Φ2600までの幅広いドラム径が使用できます。
用途
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1100~Φ1750●揚力(tf):6
ストローク(mm)200
揚力(kN)60
ベース寸法(mm)L×W:525×300
最低高さ(mm)530
内容量1個
2台1組で使用します。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |