ジャーナル用安全台

ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所 ジャーナル用安全台 大阪ジャッキ製作所

特長ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用下さい。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。

質量(kg)約9.5 容量300kN(30tf) ベース長(mm)300 ベース厚さ(mm)18 ベース幅(mm)220 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64218081 SB-30
41,600
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする