曜日別特売

ストップバルブ

ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所

OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。
高圧バルブ 流量制御弁

内容量1個
注意
ご購入時には
1. ポンプ本体型式
2. 製造No.※本体銘板に記載ございます。
3. 製造年月 ※本体銘板に記載ございます。
4. 図面No.
以上の確認が必要になります。
全11種類を絞り込む
呼び径
最高使用圧力(MPa)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218406OSV-6B620728屋外使用のネジ接続形
25,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218431OSV-6G620728ガスケットRc3/8
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218440OSV-9A9407220屋内使用のネジ接続形
30,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218449OSV-12A12807240屋内使用のネジ接続形
35,400
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218458OSV-16A161207280屋内使用のネジ接続形
40,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218476OSV-9B9407220屋外使用のネジ接続形
43,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218485OSV-9G9406020ガスケットRc1/2
43,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218501OSV-12B12807240屋外使用のネジ接続形
52,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218510OSV-16B161207280屋外使用のネジ接続形
62,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218397OSV-6A620728屋内使用のネジ接続形
16,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218415OSV-6BI620728インライン形のネジ接続形
27,500
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする