曜日別特売

ユニバーサルジョイント

ユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニアユニバーサルジョイント - エンジニア

コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。

用途コーナーや壁際のネジ外しに材質炭素鋼(本体)/アルミニウム(スリーブ)全長(mm)100質量(g)60対辺(mm)軸:6.35直径(mm)15内容量1個
注意
※電動工具を使用する際の注意
※(1)数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
※(2)首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
※(3)溝がないタイプのビットは保持できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215125DR-25P
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする