ボールペン型ボイスレコーダー

ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ ボールペン型ボイスレコーダー ファミリー・ライフ

周囲に気付かれずに録音!ペン型ボイスレコーダー
見た目は高級感のあるボールペン!相手に気を遣わせず録音が可能で何度でも録音や消去ができます!!
文章を書きながら自然に録音!
こんなシーンで活躍!病院の診察、銀行窓口で、秘密の会話
最大15時間連続録音可能
繰り返し録音可能
IC録音で音飛びしにくい
音楽再生用MP3 ※パソコンからのダウンロードが必要
ワンタッチで録音:上部ノックで録音開始、再度ノックで録音停止。
すぐに再生・確認:パソコンを使わず、付属のイヤホンですぐに確認可能。
3ヶ月保証書付き

セット内容本体、USBケーブル、イヤホン、替芯(3本)、取扱説明書 材質銅合金 容量8GB 質量(g)30 電源USB充電 連続使用時間連続録音/15時間・連続再生/10時間 充電時間2時間30分 使用電池リチウムイオン電池 録音方式【録音フォーマット】WAV 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×15×155 入力電圧5V1A 再生形式MP3・WAV・WMA 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64222500 a35160
オープン
6,798
7,478 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする