曜日別特売

プレミアムテープカッター

プレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEEプレミアムテープカッター - TENDEE

力を入れずにサクサク切れる、梱包にぴったりなハイグレードテープカッター TENDEE
倉庫の作業効率UPを目的に作られた、力を入れずにサクサク切れるハイグレードテープカッターです。

用途
OPPテープでの包装作業に。特許取得した10度に傾いた刃のおかげで、力を入れずに、スパっと切れます。
テープがぴんと張った状態で刃が斜めに当たり、瞬間的に切れるから力も不要。
プレスボードを段ボールに押し付けながら垂直に下ろすと簡単に切れ、同時にテープを貼り付けることができます。
中央のグリップをスライドさせて、左に寄せれば左利き用に。右に寄せれば右利き用に、簡単に切り替え可能。
材質本体:ABS・TPE、刃:特殊刃物鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×66×175適合テープ外径(Φmm)120(紙芯約:75)適合テープ幅(mm)45~50内容量1個
関連資料:(3.07MB)
注意
※幅45~50mmのOPPテープ対応。
※使用可能なテープの直径は最大約120mm、紙芯約75mmです。
※逆回転防止機能はあくまで逆回転しづらくさせる機能のみ。手で回すと逆回転します。
※本機能はOPPテープの自動落下を防ぐストッパーの役割となります。
※夏場の車内等、高温になる場所に放置しないでください。
※変形し機能が失われる可能性がございます。
※お子様の手の届かない場所で保管してください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228757TD-001BKブラックTD-001BK
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228766TD-001GYグレーTD-001GY
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228775TD-001GRグリーンTD-001GR
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228791TD-001PKピンクTD-001PK
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228800TD-001RDレッドTD-001RD
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228809TD-001SBスカイブルーTD-001SB
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228818TD-001WHホワイトTD-001WH
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
64228827TD-001YEイエローTD-001YE
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする