曜日別特売

SpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラ

SpotCam TC1 ミニドームカメラ/ネットワークカメラ - アユート
仕様●電気用品安全法(本体):適合●パン(左右):107度●パン(左右)機能:なし●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):68mm●デジタルズーム倍率:8倍●ネットワーク:IEEE802.3u (100 BASE) LAN IEEE802.3b/g/n 無線LAN 2.4GHZ●本体サイズ(H):180mm●最大同時アクセス数:999●音声機能:あり●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):コンセントケーブル●チルト(上下)機能:なし●チルト(上下):128度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源DC 12V1A機能カラーナイトビュー機能最大消費電力(W)3解像度2304×1296シャッタースピード1/3 to 1/100000 sec.画角対角127.9度画像圧縮方式H.264内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243037SPC-SPOTCAM-TC1
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする