防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵

防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ 防犯カメラ 監視カメラ ドーム型 200万画素 WDR対応 赤外線照射距離最大30m 夜間撮影 録画 防水/防塵 DXアンテナ

解像度最大200万画素のドーム型ワイヤレス対応ネットワークカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。マイク内臓のため、カメラ回りの集音が可能です。WDR対応で逆光などでもはっきりと映すことが可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。プライバシーマスク機能で撮影画面をマスク処理することが可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP67です。

用途
CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のドーム型カメラ
クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【規格表】CNW3CDF1(43392)※DXアンテナのHPに記載 保証期間3年間 データ転送速度CNW3CDF1(72196) 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64242861 CNW3CDF1
オープン
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする