住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル カッタ
シェルタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
切込み角度(°)
17
すくい角(°)
-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎
最大切込み(mm)
1.5
内容量
1個
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
刃数
6
7
8
9
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
溝幅(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64323151
DMSL06042RS06
6
0.21
40
8.4
16
¥
76,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323528
DMSL06063R09
9
0.52
40
8.4
22.225
¥
109,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323537
DMSL06063RS09
9
0.52
40
10.4
22
¥
109,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323546
DMSL06066RS09-27
9
0.77
50
12.4
27
¥
109,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323799
DMSL06052RS08
8
0.31
40
10.4
22
¥
93,800
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323835
DMSL06052RS06
6
0.32
40
10.4
22
¥
85,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324815
DMSL06040RS07
7
0.19
40
8.4
16
¥
80,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324831
DMSL06042RS07
7
0.21
40
8.4
16
¥
80,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください