住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル カッタ
シェルタイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
刃数
9
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
切込み角度(°)
17
すくい角(°)
-8~-12.5(半径方向)・-8(軸方向)
刃径(mm)
72.3
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎
最大切込み(mm)
1.5
寸法DCX(mm)
80
内容量
1個
注意
※本体のアーバへの締付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(メトリック仕様→M12×30~35mm、インチ仕様→M16×40~45mm)をご使用ください。
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
溝幅(mm)
穴径(mm)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64324307
DMSL06080R09
1.39
63
12.7
31.75
70
¥
125,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324316
DMSL06080RS09
0.94
50
12.4
27
55
¥
125,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください