SEC-スミデュアルミル カッタ

SEC-スミデュアルミル カッタ - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル カッタ - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定

刃数8質量(kg)1.76高さ(mm)63被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)溝幅(mm)12.7切込み角度(°)15すくい角(°)-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)83.3加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎最大切込み(mm)3フランジ径(Φmm)70寸法DCX(mm)100FIG8ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18内容量1個
注意
※本体のアーバへの締付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(メトリック仕様→M12×30~35mm、インチ仕様→M16×40~45mm)をご使用ください。
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64324325DMSW08100R08
125,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする