住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル カッタ
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
切込み角度(°)
15
すくい角(°)
-7~-10(半径方向)・-6(軸方向)
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎
最大切込み(mm)
3
内容量
1個
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
全7種類を絞り込む
刃数
4
5
6
8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
溝幅(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64323196
DMSW08066RS06-27
6
0.58
50
12.4
27
¥
79,400
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323781
DMSW08066RS05-27
5
0.60
50
12.4
27
¥
76,200
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323790
DMSW08052RS04
4
0.27
40
10.4
22
¥
61,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324341
DMSW08100RS08
8
1.29
50
14.4
32
¥
125,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324438
DMSW08080R08-25.4
8
0.87
50
9.5
25.4
¥
101,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324858
DMSW08080R06-25.4
6
0.91
50
9.5
25.4
¥
94,500
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325540
DMSW08052RS05
5
0.25
40
10.4
22
¥
67,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください