住友電工ハードメタル
SEC-スミデュアルミル ヘッド
モジュラータイプです。
複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込み角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定
長さ(mm)
5
刃数
6
全長(mm)
63
被削材
P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
有効長(mm)
40
切込み角度(°)
17
すくい角(°)
-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)
取付ねじサイズ
M16
加工内容
溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○/隅削り◎/溝1◎/平面◎/ヘリカル◎/傾斜◎/倣い◎/プランジ◎
寸法L11(mm)
12
最大切込み(mm)
1.5
フランジ径(Φmm)
28.5
寸法DCON(mm)
17
内容量
1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64323476
DMSL06040M16Z6
0.25
最大40
¥
74,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323485
DMSL06042M16Z6
0.26
最大42
¥
74,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください