SEC-スミデュアルミル ヘッド

SEC-スミデュアルミル ヘッド - 住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル ヘッド - 住友電工ハードメタル

複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。
小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。
工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。
小径対応DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。

用途
平面削り
隅削り
溝加工
倣い加工
傾斜加工
プランジ加工
ヘリカル加工の高能率粗加工
全長(mm)63ねじM16すくい角(°)-12.5~-16.5(半径方向)・-8(軸方向)寸法L11(mm)12幅H(mm)24寸法DCON(mm)17寸法DCSFMS(mm)28.5内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
刃径(mm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323501DMSL06042M16Z770.2634.3最大刃径:42
78,400
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323975DMSL06035M16Z660.2127.3最大刃径:35
69,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする