SEC-スミパワーミル カッタ

SEC-スミパワーミル カッタ - 住友電工ハードメタル
用途隅削り・堀り込み・セミショルダー用。仕様インチ型式PWC刃数8高さ(mm)50タイプ標準タイプ被削材鋳鉄溝幅(mm)12.7記号インサート内接円サイズ:4、カッタ径:100勝手右[R]溝深さ(mm)8内接円(mm)12.70切込み角度(°)88すくい角(°)-15(半径方向)・-5(軸方向)穴径(mm)31.75刃径(mm)100最大切込み(mm)15適合インサートLNMX 160608PNSN-□寸法DCSFMS(mm)70寸法CBDP(mm)32FIG2ボルト径D1(mm)46内容量1個
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64322749PWC4100R
144,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする